品番 : EA611LB-103
品名 : 3.0x4.0mmx125mm[-]ドライバービット
仕様
| 六角シャンク | 1/4” | サイズ | (-)3mm×4mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 125mm | ||
| 先端マグネット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
80 円(税抜)/ 88 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 165 (2026/11/06 20:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0531ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA611LB-105です。
