品番 : EA611LB-5
品名 : 4.5x5.5mmx 65mm[-]ドライバービット
仕様
| 六角シャンク | 1/4” | サイズ | (-)4.5mm×5.5mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 65mm | ||
| ●先端マグネット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
40 円(税抜)/ 44 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 591 (2026/07/07 22:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0531ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
