詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611LB-3

品名 : 3.0x4.0mmx 65mm[-]ドライバービット

仕様

六角シャンク 1/4” サイズ (-)3mm×4mm
全長 65mm
先端マグネット付
追加説明
アイコン
カタログ価格

40 (税抜)/ 44 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 597

(2026/07/07 22:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0531ページ
バリエーション一覧
EA611LB-3 3.0x4.0mmx 65mm[-]ドライバービット
EA611LB-5 4.5x5.5mmx 65mm[-]ドライバービット
EA611LB-6 6.0x6.5mmx 65mm[-]ドライバービット
EA611LB-103 3.0x4.0mmx125mm[-]ドライバービット
EA611LB-105 4.5x5.5mmx125mm[-]ドライバービット
EA611LB-106 6.0x6.5mmx125mm[-]ドライバービット
ウェブカタログ画像
※画像はEA611LB-5です。
  • ※画像はEA611LB-5です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top