詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611LB-105

品名 : 4.5x5.5mmx125mm[-]ドライバービット

仕様

六角シャンク 1/4” サイズ (-)4.5mm×5.5mm
全長 125mm
先端マグネット付
追加説明
アイコン
カタログ価格

50 (税抜)/ 55 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 194

(2025/08/24 04:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0541ページ
バリエーション一覧
EA611LB-3 3.0x4.0mmx 65mm[-]ドライバービット
EA611LB-5 4.5x5.5mmx 65mm[-]ドライバービット
EA611LB-6 6.0x6.5mmx 65mm[-]ドライバービット
EA611LB-103 3.0x4.0mmx125mm[-]ドライバービット
EA611LB-105 4.5x5.5mmx125mm[-]ドライバービット
EA611LB-106 6.0x6.5mmx125mm[-]ドライバービット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top