品番 : EA611PC-15
品名 : T15x25mm [TORX]ドライバービット
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PBC6.400/15 |
|---|---|---|---|
| サイズ | T15 | 全長(mm) | 25 |
| 六角シャンク | 1/4” | 質量(g) | 5 |
| 先端外形寸法(mm) | 3.26 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
515 円(税抜)/ 567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/06 05:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0546ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA611PC-10です。
