品番 : EA611PC-7
品名 : T7x 25mm [TORX]ドライバービット
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBC6.400/7 |
---|---|---|---|
サイズ | T7 | 全長(mm) | 25 |
六角シャンク | 1/4” | 質量(g) | 5 |
先端外形寸法(mm) | 2.0 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
755 円(税抜)/ 831 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/09/30 15:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0556ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※写真はEA611PC-10です。