品番 : EA611PC-9
品名 : T9x 25mm [TORX]ドライバービット
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBC6.400/9 |
|---|---|---|---|
| サイズ | T9 | 全長(mm) | 25 |
| 六角シャンク | 1/4” | 質量(g) | 5 |
| 先端外形寸法(mm) | 2.5 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/03/08 03:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0546ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA611PC-10です。
