品番 : EA611PC-6
品名 : T6x 25mm [TORX]ドライバービット
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBC6.400/6 |
---|---|---|---|
サイズ | T6 | 全長(mm) | 25 |
六角シャンク | 1/4” | 質量(g) | 4.5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
755 円(税抜)/ 831 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/30 21:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0572ページ |
拡大
※写真はEA611PC-10です。