詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611PF-1

品名 : #1x25mm [TRI-WING]ドライバービット

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PBC6.189/1
サイズ #1 全長(mm) 25
六角シャンク 1/4” 質量(g) 5
追加説明
カタログ価格

935 (税抜)/ 1,029 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/17 08:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0555ページ
バリエーション一覧
EA611PF-0 #0x25mm [TRI-WING]ドライバービット
EA611PF-1 #1x25mm [TRI-WING]ドライバービット
EA611PF-2 #2x25mm [TRI-WING]ドライバービット
EA611PF-3 #3x25mm [TRI-WING]ドライバービット
EA611PF-4 #4x25mm [TRI-WING]ドライバービット
EA611PF-5 #5x25mm [TRI-WING]ドライバービット
ウェブカタログ画像
※写真はEA611PF-3です。
  • ※写真はEA611PF-3です。
  • ねじの寸法図

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top