品番 : EA611PF-3
品名 : #3x25mm [TRI-WING]ドライバービット
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBC6.189/3 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 25 | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | #3 | 質量(g) | 5 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/22 19:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0546ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
