品番 : EA611PF-2
品名 : #2x25mm [TRI-WING]ドライバービット
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBC6.189/2 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 25 | 六角シャンク | 1/4” |
サイズ | #2 | 質量(g) | 5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
935 円(税抜)/ 1,029 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/17 05:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0555ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※写真はEA611PF-3です。