品番 : EA611PF-4
品名 : #4x25mm [TRI-WING]ドライバービット
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBC6.189/4 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 25 | サイズ | #4 |
| 六角シャンク | 1/4” | 質量(g) | 5 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/22 16:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0546ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA611PF-3です。
