品番 : EA612AD-22
品名 : 22mm 電ドルソケット(ユニバーサル)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | BD011SN-22 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 22 | 外径(mm) | 28.2 |
全長(mm) | 100 | 六角シャンク | 1/4” |
首振り角度 | 30° | ||
12ポイント | |||
18Vインパクトドライバーにも対応。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,820 円(税抜)/ 5,302 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/17 01:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1042ページ |
拡大
※画像は、EA612AD-14です。