詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AK-10

品名 : 10mm ナットセッター

強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PBE6.200/10
六角シャンク 1/4” 適合ボルトサイズ M6
全長 60mm ソケット外径 14.7mm
六角対辺 10mm 六角穴深さ 7mm
重量 27g
6ポイント
弾性に優れ、高い硬度を保つ、バネ鋼ベースの特殊合金を使用
マグネットなし
追加説明
カタログ価格

2,820 (税抜)/ 3,102 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/07/23 06:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0989ページ
バリエーション一覧
EA612AK-5 5mm ナットセッター
EA612AK-5.5 5.5mm ナットセッター
EA612AK-6 6mm ナットセッター
EA612AK-7 7mm ナットセッター
EA612AK-8 8mm ナットセッター
EA612AK-9 9mm ナットセッター
EA612AK-10 10mm ナットセッター
EA612AK-11 11mm ナットセッター
EA612AK-12 12mm ナットセッター
EA612AK-13 13mm ナットセッター
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 外径:14.7mm 六角穴深さ:7mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top