品番 : EA612AK-7
品名 : 7mm ナットセッター
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBE6.200/7 |
---|---|---|---|
外径(mm) | 11 | 対辺(mm) | 7 |
六角シャンク | 1/4” | 全長(mm) | 60 |
6ポイント | |||
重量(g) | 19 | ||
マグネットなし |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/05/03 19:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1029ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は、EA612AK-5.5です。