品番 : EA612AK-6
品名 : 6mm ナットセッター
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBE6.200/6 |
|---|---|---|---|
| 六角シャンク | 1/4” | 適合ボルトサイズ | M3.5 |
| 全長 | 60mm | ソケット外径 | 9.4mm |
| 六角対辺 | 6mm | 六角穴深さ | 5mm |
| 重量 | 17g | ||
| 6ポイント | |||
| 弾性に優れ、高い硬度を保つ、バネ鋼ベースの特殊合金を使用 | |||
| マグネットなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/08/15 05:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0989ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
