品番 : EA612AK-8
品名 : 8mm ナットセッター
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBE6.200/8 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 60 | 外径(mm) | 12 |
対辺(mm) | 8 | 六角シャンク | 1/4” |
6ポイント | |||
重量(g) | 20 | ||
マグネットなし |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/02 13:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1029ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は、EA612AK-5.5です。