詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AK-50

品名 : 5-10mm/6本組 ナットセッターセット

強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケット

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 ※エスコオリジナルセット品
対辺 5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm 全長 60mm
六角シャンク 1/4” 外径 8~14.7mm
パーツケース 外寸:140(W)×75(D)×27(H)mm
仕切板:4枚
固定仕切板:3枚
材質:高耐衝撃コーポリマー
重量:59g
6ポイント
弾性に優れ、高い硬度を保つ、バネ鋼ベースの特殊合金を使用
マグネットなし
パーツケース付き
追加説明
カタログ価格

11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 13:58現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像
  • 6ポイント

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top