品番 : EA612AN
品名 : 5.5-13mm/6本組 ナットセッター(マグネット付)
強度と精度に優れた差込角1/4”の段付きソケット
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 六角対辺 | 5.5・7・8・10・12・13mm | 外径 | 8.8・10・12・14.7・17・18.5mm |
| 適合ボルトサイズ | 5.5mm:M3 7mm:M4 8mm:M5 10mm:M6 12mm:- 13mm:M8 |
六角シャンク | 1/4” |
| 全長 | 60mm | ケースサイズ | 140×75×27(H)mm |
| 6ポイント | |||
| 先端マグネット付き | |||
| 弾性に優れ、高い硬度を保つ、バネ鋼ベースの特殊合金を使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 15:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
