品番 : EA612AN-5.5
品名 : 5.5mm ナットセッター(マグネット付)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBE6.200/5.5M |
---|---|---|---|
対辺 | 5.5mm | 外径 | 9mm |
全長 | 60mm | 重量 | 18g |
6ポイント | |||
先端マグネット付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/04/26 20:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1043ページ |
拡大