品番 : EA612AN-5
品名 : 5 mm ナットセッター(マグネット付)
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBE6.200/5M |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 5mm | 外径 | 8.5mm |
| 全長 | 60mm | 重量 | 17g |
| 先端マグネット付 | |||
| 6ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/11/17 02:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1029ページ | ||||
メイン画像
拡大
