品番 : EA612AN-6
品名 : 6 mm ナットセッター(マグネット付)
カタログ訂正
26/03/17 ●外径 誤:9.5mm 正:9.4mm (No.57 1157)
強度と精度に優れた差込角1/4”の段付きソケット
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS |
型番 | PB E6.200/6 M |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 6mm | 外径 | 9.4±0.2mm |
| 適合ボルトサイズ | M3.5 | 全長 | 60mm |
| 重量 | 18g | ||
| 6ポイント | |||
| 先端マグネット付き | |||
| 弾性に優れ、高い硬度を保つ、バネ鋼ベースの特殊合金を使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,410 円(税抜)/ 2,651 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/15 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0989ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
