品番 : EA612AN-9
品名 : 9 mm ナットセッター(マグネット付)
カタログ訂正
26/03/17 ●外径 誤:13.5mm 正:13mm (No.57 1157)
強度と精度に優れた差込角1/4”の段付きソケット
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB E6.200/9 M |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 9mm | 外径 | 13±0.2mm |
| 全長 | 60mm | 重量 | 26g |
| 6ポイント | |||
| 先端マグネット付き | |||
| 弾性に優れ、高い硬度を保つ、バネ鋼ベースの特殊合金を使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/24 19:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0989ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
