詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AN-11

品名 : 11 mm ナットセッター(マグネット付)

カタログ訂正

26/03/17 ●外径 誤:15.5mm 正:16mm (No.57 1157)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS
型番 PBE6.200/11 M
差込角 1/4” 対辺 11mm
外径 16±0.2mm 全長 60mm
重量 37g
先端マグネット付
6ポイント
追加説明
カタログ価格

3,960 (税抜)/ 4,356 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/04 14:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0989ページ
バリエーション一覧
EA612AN-5 5 mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AN-5.5 5.5mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AN-6 6 mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AN-7 7 mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AN-8 8 mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AN-9 9 mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AN-10 10 mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AN-11 11 mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AN-12 12 mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AN-13 13 mm ナットセッター(マグネット付)
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top