品番 : EA612AN-8
品名 : 8 mm ナットセッター(マグネット付)
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBE6.200/8M |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 8mm | 外径 | 12.5mm |
| 全長 | 60mm | 重量 | 23g |
| 6ポイント | |||
| 先端マグネット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,780 円(税抜)/ 3,058 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/02/14 14:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0989ページ | ||||
メイン画像
拡大
