品番 : EA612AN-13
品名 : 13 mm ナットセッター(マグネット付)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBE6.200/13M |
---|---|---|---|
対辺 | 13mm | 外径 | 18.5mm |
全長 | 60mm | 重量 | 48g |
6ポイント | |||
先端マグネット付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,760 円(税抜)/ 5,236 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/06/17 11:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1029ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)