詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AN-12

品名 : 12 mm ナットセッター(マグネット付)

カタログ訂正

26/03/17 ●外径 誤:16mm 正:17mm (No.57 1157)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS
型番 PBE6.200/12M
対辺 12mm 外径 17±0.2mm
全長 60mm 重量 41g
6ポイント
先端マグネット付
追加説明
カタログ価格

4,400 (税抜)/ 4,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/04/07 19:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0989ページ
バリエーション一覧
EA612AN-5 5 mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AN-5.5 5.5mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AN-6 6 mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AN-7 7 mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AN-8 8 mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AN-9 9 mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AN-10 10 mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AN-11 11 mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AN-12 12 mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AN-13 13 mm ナットセッター(マグネット付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top