品番 : EA612WA-11
品名 : 14本組 [TORX] ドライバーセット(ホールド付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 150103 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 9712 | 〈セット内容〉 | 14点 |
| サイズ | トルクス:T8・T9・T10・T15・T20・T25 精密トルクス:T4・T5・T6・T7 T型トルクス:T20・T25・T30・T40 |
ドライバー全長 | トルクス:60・80・100mm 精密トルクス:40・60mm T型トルクス:100・200mm |
| トレーサイズ | 344×392×30(H)mm | ||
| ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム | |||
| 化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム | |||
| ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。 | |||
| 撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単 | |||
| 汚れに強いかつ衝撃対応 | |||
| 早回しのためのハードゾーンと効率のよいトルク伝達のためのソフトゾーンを備えたトルクスドライバー6点 | |||
| 早回し回転キャップ付の精密ドライバー4点 | |||
| 高い締め付けおよび緩みの作業を伝達するT型ハンドルドライバー4点 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
32,400 円(税抜)/ 35,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0397ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
