品番 : EA573SJ-20SA
品名 : T20x100mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)
ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 023373 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 467TXHF | サイズ | T20 |
| 軸長(mm) | 100 | ハンドル幅(mm) | 77 |
| 手にフィットするハンドル形状 | |||
| ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/08 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0565ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
