品番 : EA573SJ-15A
品名 : T15x100mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)
ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 023372 |
---|---|---|---|
商品名 | 467TXHF | サイズ | T15 |
軸長(mm) | 100 | ハンドル幅(mm) | 77 |
手にフィットするハンドル形状 | |||
ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/08/02 21:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0575ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)