品番 : EA573SJ-27A
品名 : T27x200mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)
ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 023377 |
---|---|---|---|
商品名 | 467TXHF | サイズ | T27 |
軸長(mm) | 200 | ハンドル幅(mm) | 99 |
手にフィットするハンドル形状 | |||
ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/10 05:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0592ページ |
拡大