品番 : EA573SJ-40A
品名 : T40x200mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)
ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 023379 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 467TXHF | サイズ | T40 |
| 軸長(mm) | 200 | 軸長(短側) | 20mm |
| ハンドル幅(mm) | 99 | ハンドル長(mm) | 49 |
| 手にフィットするハンドル形状 | |||
| ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/04/28 18:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0565ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
