詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573SJ-45A

品名 : T45x200mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)

ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付

仕様

メーカー Wera 型番 023380
商品名 467TXHF サイズ T45
軸長(mm) 200 軸長(短側) 20mm
ハンドル幅(mm) 99 ハンドル長(mm) 49
手にフィットするハンドル形状
ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,970 (税抜)/ 3,267 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/07 07:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0565ページ
バリエーション一覧
EA573SJ-6A T 6x100mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)
EA573SJ-7A T 7x100mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)
EA573SJ-8A T 8x100mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)
EA573SJ-9A T 9x100mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)
EA573SJ-10A T10x100mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)
EA573SJ-15A T15x100mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)
EA573SJ-20A T20x200mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)
EA573SJ-20SA T20x100mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)
EA573SJ-25A T25x200mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)
EA573SJ-25S T25x100mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)
EA573SJ-27A T27x200mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)
EA573SJ-30A T30x200mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)
EA573SJ-40A T40x200mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)
EA573SJ-45A T45x200mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図
  • サイズにより識別表記がグリップエンドにはいります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top