品番 : EA573SJ-20A
品名 : T20x200mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)
ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 023374 |
---|---|---|---|
商品名 | 467TXHF | サイズ | T20 |
軸長(mm) | 200 | ハンドル幅(mm) | 77 |
手にフィットするハンドル形状 | |||
ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/08/02 20:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0575ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)