品番 : EA612WA-12
品名 : 12本組 [Hex] ドライバーセット(ホールド付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 150104 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 9713 | 〈セット内容〉 | 12点 |
| サイズ | Hex:3・4mm 精密Hex:1.5・2・2.5mm Hex-Plus:4・5・6・8・10mm ソケット:10・13mm |
ドライバー全長 | Hex:75mm 精密Hex:60mm Hex-Plus:100・150・200mm ソケット:90mm |
| トレーサイズ | 344×392×30(H)mm | ||
| ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム | |||
| 化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム | |||
| ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。 | |||
| 撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単 | |||
| 汚れに強いかつ衝撃対応 | |||
| 早回し回転キャップ付の精密ドライバー3点 | |||
| 六角ねじの保持機能を備えた、力の伝達をよくするT型ハンドルドライバー5点 | |||
| Hex-Plusサイズ(六角ソケットねじが円筒状に回転するのを防ぎます) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
28,600 円(税抜)/ 31,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0397ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
