品番 : EA573SN-5A
品名 : 5.0x100mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 023342 |
---|---|---|---|
商品名 | 454 | サイズ | 5.0mm |
軸長 | 100mm | ||
手にフィットするハンドル形状 | |||
ハンドル幅 | 99㎜ | ||
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付 | |||
ホールド機能付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2024/05/16 00:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0587ページ |
拡大