品番 : EA573SN-8A
品名 : 8.0x100mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 023351 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 454 | サイズ(mm) | 8.0 |
| 軸長(mm) | 100 | 軸長(短側) | 20mm |
| ハンドル幅(mm) | 99 | ハンドル長(mm) | 49 |
| 手にフィットするハンドル形状 | |||
| ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付 | |||
| ホールド機能付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,510 円(税抜)/ 2,761 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/05/04 05:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0562ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
