品番 : EA573SN-25A
品名 : 5.0x200mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 023344 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 454HF | サイズ | 5.0mm |
| 軸長 | 200mm | ||
| 手にフィットするハンドル形状 | |||
| ハンドル幅 | 99㎜ | ||
| ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付 | |||
| ホールド機能付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/20 00:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0562ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
