品番 : EA573SN-2A
品名 : 2.0x100mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 023330 |
---|---|---|---|
商品名 | 454 | サイズ | 2.0mm |
軸長 | 100mm | ハンドル幅 | 65㎜ |
手にフィットするハンドル形状 | |||
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付 | |||
ホールド機能なし |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/16 23:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0587ページ |
拡大