詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573SN-14A

品名 : 4.0x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付

仕様

メーカー Wera 型番 023339
商品名 454HF サイズ 4.0mm
軸長 150mm
手にフィットするハンドル形状
ハンドル幅 77㎜
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
ホールド機能付
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/16 08:21現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0562ページ
バリエーション一覧
EA573SN-2.5A 2.5x100mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
EA573SN-3A 3.0x100mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
EA573SN-4A 4.0x100mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
EA573SN-5A 5.0x100mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
EA573SN-6A 6.0x100mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
EA573SN-8A 8.0x100mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
EA573SN-10A 10.0x100mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
EA573SN-14A 4.0x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
EA573SN-15A 5.0x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
EA573SN-16A 6.0x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
EA573SN-18A 8.0x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
EA573SN-24A 4.0x200mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
EA573SN-25A 5.0x200mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
EA573SN-26A 6.0x200mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
EA573SN-28A 8.0x200mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
EA573SN-30A 10.0x200mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top