品番 : EA573SN-10A
品名 : 10.0x100mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 023354 |
---|---|---|---|
商品名 | 454HF | サイズ(mm) | 10 |
軸長(mm) | 100 | ハンドル幅(mm) | 99 |
手にフィットするハンドル形状 | |||
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付 | |||
ホールド機能付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/09/09 03:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0571ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)