品番 : EA573SH-4
品名 : 4.0x 75mm [Hex-Plus]ドライバー
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 023115 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 354 | サイズ(mm) | 4.0 |
| 軸長(mm) | 75 | 軸径(mm) | 5.0 |
| ハンドル長(mm) | 98 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/21 19:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0524ページ | ||||
モデルチェンジ品画像
拡大
