品番 : EA573SH-6
品名 : 6.0x 80mm [Hex-Plus]ドライバー
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 023125 |
---|---|---|---|
商品名 | 354 | サイズ(mm) | 6.0 |
軸長(mm) | 80 | 軸径(mm) | 7.0 |
ハンドル長(mm) | 105 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/09/18 06:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0533ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)