品番 : EA573SH-2
品名 : 2.0x 75mm [Hex-Plus]ドライバー
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 023105 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 354 | サイズ(mm) | 2.0 |
| 軸長(mm) | 75 | 軸径(mm) | 3.0 |
| ハンドル長(mm) | 70 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/11/17 10:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0533ページ | ||||
モデルチェンジ品画像
拡大
画像はEA573SH-4です。
