詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573SH-8A

品名 : 8.0x100mm [Hex-Plus]ドライバー

仕様

メーカー Wera 型番 023130
商品名 354 差込角 4”
サイズ 8.0mm 軸長 100mm
ハンドル長 112mm 軸径 10.0mm
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,000 (税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/02/02 21:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0524ページ
バリエーション一覧
EA573SH-2 2.0x 75mm [Hex-Plus]ドライバー
EA573SH-2.5 2.5x 75mm [Hex-Plus]ドライバー
EA573SH-3 3.0x 75mm [Hex-Plus]ドライバー
EA573SH-4 4.0x 75mm [Hex-Plus]ドライバー
EA573SH-5 5.0x 80mm [Hex-Plus]ドライバー
EA573SH-6 6.0x 80mm [Hex-Plus]ドライバー
EA573SH-8A 8.0x100mm [Hex-Plus]ドライバー
ウェブカタログ画像
  • 握りやすい
  • 転がりにくい
  • 画像はEA573SH-4です。
  • 識別表示がグリップエンドに入る予定です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top