品番 : EA613D-19
品名 : 19x341mm 組立用めがねレンチ(シノ付)
仕様
| メーカー | 三木ネツレン | 型番 | N0703 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 19mm | 全長 | 341mm |
| 材質 | クロムモリブデン鋼 | ||
| 60°×5°タイプ | |||
| 12ポイント | |||
| シノ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/06 14:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0486ページ | ||||
