品番 : EA613D-30
品名 : 30x415mm 組立用めがねレンチ(シノ付)
仕様
| メーカー | 三木ネツレン | 型番 | N0711 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 30mm | 全長 | 415mm |
| 材質 | クロムモリブデン鋼 | ||
| 60°×5°タイプ | |||
| 12ポイント | |||
| シノ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,090 円(税抜)/ 3,399 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/02/15 05:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0486ページ | ||||
