詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613D-32

品名 : 32x415mm 組立用めがねレンチ(シノ付)

仕様

メーカー 三木ネツレン 型番 N0712
サイズ 32mm 全長 415mm
材質 クロムモリブデン鋼
60°×5°タイプ
12ポイント
シノ付
追加説明
カタログ価格

3,230 (税抜)/ 3,553 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/03 10:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0486ページ
バリエーション一覧
EA613D-17 17x313mm 組立用めがねレンチ(シノ付)
EA613D-19 19x341mm 組立用めがねレンチ(シノ付)
EA613D-22 22x341mm 組立用めがねレンチ(シノ付)
EA613D-24 24x385mm 組立用めがねレンチ(シノ付)
EA613D-27 27x385mm 組立用めがねレンチ(シノ付)
EA613D-30 30x415mm 組立用めがねレンチ(シノ付)
EA613D-32 32x415mm 組立用めがねレンチ(シノ付)
EA613D-35 35x468mm 組立用めがねレンチ(シノ付)
EA613D-36 36x468mm 組立用めがねレンチ(シノ付)
EA613D-38 38x506mm 組立用めがねレンチ(シノ付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 呼び:32  S1:49.5  T:16  H:38\nO:9  l:110  L:415(単位:mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top