品番 : EA613D-35
品名 : 35x468mm 組立用めがねレンチ(シノ付)
仕様
| メーカー | 三木ネツレン | 型番 | N0713 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 35mm | 全長 | 468mm |
| 材質 | クロムモリブデン鋼 | ||
| 60°×5°タイプ | |||
| 12ポイント | |||
| シノ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,850 円(税抜)/ 4,235 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 10:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0486ページ | ||||
代替品
![]() |
|

