詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613GC-30

品名 : 30mm 打撃めがねレンチ(落下防止リング付)

衝撃が加わっても、ボルトから外れることを防ぐOリング付

仕様

全長 185mm サイズ 30mm
厚み 16×11mm 重量 400g
材質 特殊鋼
12ポイント
取り外し可能なシャックル付
Oリングは簡単に交換可能で、最高100℃まで耐えることができます。
追加説明
カタログ価格

6,830 (税抜)/ 7,513 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/06 13:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0486ページ

代替品

EA613GA-30
バリエーション一覧
EA613GC-22 22mm 打撃めがねレンチ(落下防止リング付)
EA613GC-24 24mm 打撃めがねレンチ(落下防止リング付)
EA613GC-27 27mm 打撃めがねレンチ(落下防止リング付)
EA613GC-30 30mm 打撃めがねレンチ(落下防止リング付)
EA613GC-35 35mm 打撃めがねレンチ(落下防止リング付)
EA613GC-36 36mm 打撃めがねレンチ(落下防止リング付)
EA613GC-38 38mm 打撃めがねレンチ(落下防止リング付)
EA613GC-41 41mm 打撃めがねレンチ(落下防止リング付)
EA613GC-46 46mm 打撃めがねレンチ(落下防止リング付)
EA613GC-50 50mm 打撃めがねレンチ(落下防止リング付)
EA613GC-52 52mm 打撃めがねレンチ(落下防止リング付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA613GC-50です。
  • ※画像はEA613GC-50です。
  • B:16mm C:11mm L:185mm
  • A:50mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top